TELMOR - Laajakaistavahvistin - 5-65/85-1218MHz, 30dB, kaukos.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - jakovahvistin
VHF vahvistus - 34 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953011268
Sähkönumero
7550356
Toimittajan tuotenumero
DASH120AMZ
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
jakovahvistin
VHF vahvistus:
34 dB
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
aktiivinen
Taajuusvaste:
5-65 MHz
Paluusuunnan vahvistus:
20 dB
UHF vahvistus:
34 dB


