TELMOR - Ohjelm vahvistin ULA/VHF/5xUHF - WWK951LTE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 1
Tulosignaalinjakajalla - kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä
Integroitu verkkolaite - kyllä
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953002747
Sähkönumero
7526021
Toimittajan tuotenumero
WWK951LTE
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
1
Tulosignaalinjakajalla:
kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä:
kyllä
Integroitu verkkolaite:
kyllä
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
ei
Digitaalisesti ohjelmoitava vahvistin WWK-951LTE on suunniteltu digitaalisille (DVB-T/T2) TV -kanaville sekä DAB ja FM radiolähetyksille. Käyttökohteina esimerkiksi rivitalot, pienet kerrostalot, toimistorakennukset ja koulut.
Edullinen ja helppokäyttöinen. Käyttöönotto onnistuu näppärästi etupaneelin painikkeilla, eikä erillistä ohjelmointilaitetta tarvita lainkaan.
• Viisi ohjelmoitavaa UHF -suodinta,
• UHF1, UHF2, VHF ja FM -tulot
• Kaistanleveys säädettävissä 8-48 MHz (1 … 6 TV-kanavaa),
• UHF 1 ja UHF 2 tuloissa virransyöttö esivahvistimelle
• Vahvistin on yhteensopiva myös DVB-T2 -signaalia kanssa
• Alhainen virrankulutus
• Yksinkertainen asennus ja konfigurointi
• LTE700 ja LTE800 ready


