TELMOR - Ohjelmointilaite - WWK951Plus-vahvistimelle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 0
Tulosignaalinjakajalla - ei
Lähtöjenyhdistäjällä - ei
Integroitu verkkolaite - ei
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953004857
Sähkönumero
7550284
Toimittajan tuotenumero
URC100
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
0
Tulosignaalinjakajalla:
ei
Lähtöjenyhdistäjällä:
ei
Integroitu verkkolaite:
ei
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
ei
Ohjelmointilaitteella onnistuu myös laiteohjelmiston päivityksen ja ohjelmointitietojen tuonnit ja viennit ulkoiseen USB-muistiin.
Liitä vain URC100 vahvistimeen USB-kaapelilla (mukana pakkauksessa) ja aloita ohjelmointi.
URC100:ssa on myös RJ45 -liitin etäyhteyttä varten.