TELMOR - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo, 2 x SC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Kytkimien lukumäärä - 2
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953010766
Sähkönumero
7267301
Toimittajan tuotenumero
FTTH-FOS-2
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
SC
Kytkimien lukumäärä:
2
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen syvyys:
25 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
FTTH-FOS-2 on sisäasennuksiin tarkoitettu kompakti ja tyylikäs kuitupäätekotelo, joka mahdollistaa kahden kuituyhteyden päätöksen. Vakiona kotelo sisältää kaksi SC/APC‑adapteria. Sen rakenne on suunniteltu helpottamaan sekä nopeaa asennusta että siistiä kaapelijärjestystä.
Ominaisuuksia
- Kahdelle optiselle kuidulle
- Sisältää 2kpl SC/APC-adapteria
- Sisällä tilaa kuidun järjestelyyn
- FTTH - kuitu kotiin -asennuksiin


