TELMOR - Päävahvistin - 2xUHF/VHF/FM AGC 112dBuV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 0
Tulosignaalinjakajalla - ei
Lähtöjenyhdistäjällä - ei
Integroitu verkkolaite - kyllä
Integroitu ohjausyksikkö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5903953010254
Sähkönumero
7550283
Toimittajan tuotenumero
WWK951PLUS
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
0
Tulosignaalinjakajalla:
ei
Lähtöjenyhdistäjällä:
ei
Integroitu verkkolaite:
kyllä
Integroitu ohjausyksikkö:
ei
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
kyllä
Vahvistimen moderni ohjelmointijärjestelmä varmistaa saman signaalitason kaikille ohjelmoiduille kanaville. Vahvistin ohjelmoidaan erillisellä URC100-ohjelmointilaitteella, mikä estää luvattoman pääsyn vahvistimen asetuksiin. Vahvistimeen pääsy on mahdollista lukita myös PIN-koodilla. Ohjelmointilaitteella voi ladata vahvistimen ohjelmointitiedot.
Automaattinen skannaustoiminto mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen ilman yksittäisten suotimien ohjelmointia.
- Maksimilähtötaso 112dBµV (1 mux) / 108 dBµV (6 muxia)
- Erilliset UHF1/UHF2/VHF/FM -tulot
- 32 digitaalista kanavasuodinta korkealla selektiivisyydellä ja laaja AGC-alue (Automatic Gain Control, automaattinen vahvistuksen säätö)
- Ohjelmointi erillisellä ohjelmointilaitteella (URC100)
- 5G-suojaus
- Kompakti koko
- Alhainen virrankulutus <11W



