TELMOR - Päävahvistin - FM/VHF/3xUHF LTE700-Ready

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulien maksimi lukumäärä - 1
Tulosignaalinjakajalla - kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä - kyllä
Integroitu verkkolaite - kyllä
Integroitu ohjausyksikkö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075261352
Sähkönumero
7526135
Toimittajan tuotenumero
WWK9103
Tukkuerä
1
Moduulien maksimi lukumäärä:
1
Tulosignaalinjakajalla:
kyllä
Lähtöjenyhdistäjällä:
kyllä
Integroitu verkkolaite:
kyllä
Integroitu ohjausyksikkö:
kyllä
Soveltuu kaksoismoduuleille:
ei
Suljettu kotelointi:
kyllä
Soveltuu 482,6mm/19" kaappiin:
kyllä
Telmorin WWK9103 ohjelmoitava päävahvistin on suunniteltu käytettäväksi niissä yhteisantennijärjestelmissä, missä vastaanotetaan antenniverkon DVB-T/T2 -signaaleja. Sopii käytettäväksi esim. paritaloissa, rivitaloissa, kerrostaloissa, hotelleissa, lomakeskuksissa, kouluissa ja sairaaloissa. Toimii loistavasti myös paikoissa missä on vaikeammat vastaanotto-olosuhteet, esim. kun vastaanotettujen signaalien tasot vaihtelee tai ne tulevat eri suunnista.
Vahvistin on suunniteltu vastaanottamaan signaalit ja valitsemaan halutut kanavat sekä tasoittamaan ja vahvistamaan niiden tasoja. Jos tulotaso on liian korkea, käyttäjä voi käyttää tulovahvistimen ohitusta.
DAB, FM, DVB-T/T2 (VHF ja UHF) yhteensopiva. Laitteessa on 5 sisääntuloa: FM, VHF, UHF1, UHF2, UHF3 (UHF = 55 dB, VHF = 48 dB ja FM = 32 dB).
Ominaisuudet:
- suunniteltu MATV- ja SMATV-järjestelmiin
- 3 UHF-tuloa
- selektiivinen vahvistus jopa 10 UHF-signaalia. Jokaisella näistä suodattimista voi olla 1… 6 kanavaa (8… 48MHz)
- sisäänrakennettu ylijännite- ja oikosulkusuojaus
- LTE800-suodattimet UHF-tuloissa
- LTE700-suodatus valinnainen


