TELTONIKA - Antenni - LTE+5G/Wi-Fi/GPS-ant. RUTX50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimivahvistus - 28 dB
Taajuusalue 1 - 617...960 MHz
Taajuusalue 2 - 1560...1610 MHz
Taajuusalue 3 - 1700...2700 MHz
Taajuusalue 4 - 3300...6000 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051841639
Sähkönumero
7403226
Toimittajan tuotenumero
PR1ICA70
Tukkuerä
1
Maksimivahvistus:
28 dB
Taajuusalue 1:
617...960 MHz
Taajuusalue 2:
1560...1610 MHz
Taajuusalue 3:
1700...2700 MHz
Taajuusalue 4:
3300...6000 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
ei
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
ei
DAB:
ei
Teltonika PR1ICA70 on monikäyttöinen ulkoantenni, joka on suunniteltu erityisesti RUTX50- ja RUTM50-reitittimille parantamaan LTE-, 5G-, Wi-Fi- ja GPS-yhteyksien laatua ja kattavuutta. Se sopii mm. ajoneuvoseurantaan, teollisuusautomaatioon, etävalvontaan ja IoT-sovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Kaapelit: 6x RG316, 1x RG174
- Käyttölämpötila: -40 °C - +75 °C
- Kiinnitysvaihtoehdot: seinä, katto tai masto
- IP-luokitus: IP67
- Paino: 1500g
5G-antenni:
- Taajuusalueet: 617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz
- Pystypolarisaatio
- Ympärisäteilevä
- Vahvistus: Max 4.5 dBi
- V.S.W.R: < 2.50
- Impendanssi 50ohm
- Liittimet: 4x SMA-uros
GSM-antenni (GNSS):
- Taajuusalue: 1560 ~ 1610 MHz
- RHCP-polarisaatio
- Vahvistus: 28 dBi
- V.S.W.R: < 2.00
- Impendanssi 50ohm
- Liittimet: 1x SMA-uros
- Virrankulutus: 2.5 - 6.5 mA
- Syöttöjännite: 2.5 - 6.5 VDC
Wi-Fi -antenni:
- Taajuusalueet: 2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz
- Pystypolarisaatio
- Ympärisäteilevä
- Vahvistus: Max 7.5 dBi
- V.S.W.R: < 2.00
- Impendanssi 50ohm
- Liittimet: 2x RP-SMA-uros


