TELTONIKA - Antenni - LTE/GNSS/WiFi 3m kaapeli SMA-U

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimivahvistus - 28 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 4

  • Taajuusalue 1 - 617...960 MHz

  • Taajuusalue 2 - 1575...1610 MHz

  • Taajuusalue 3 - 1710...2690 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840328

Sähkönumero

7403232

Toimittajan tuotenumero

PR1KCS28

Tukkuerä

1

Maksimivahvistus:

28 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

4

Taajuusalue 1:

617...960 MHz

Taajuusalue 2:

1575...1610 MHz

Taajuusalue 3:

1710...2690 MHz

Taajuusalue 4:

2350...2500 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

DAB+:

ei

DVB-T2-viritin (Codec H.264):

ei

UHF:

ei

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

ei

DAB:

ei

LTE/GNSS/WiFi kattoantenni, 3m kaapeli, SMA-uros

PR1KCS28 on monitoiminen, ajoneuvoihin ja ulkokäyttöön tarkoitettu kolmikanavainen (LTE + GNSS + WiFi) kattoantenni. Se on suunniteltu Teltonikan reitittimille, mutta toimii myös muiden valmistajien laitteiden kanssa.

Ominaisuudet:
  • Ruuvikiinnitys
  • Kaapelit: 3x RG174
  • Käyttölämpötila: -40 °C - +85 °C
  • Materiaali: ABS
  • IP-luokitus: IP67

LTE-antenni:
  • Taajuusalueet: 617 – 960, 1710 – 2690 MHz
  • Lineaarinen polarisaatio
  • Ympärisäteilevä
  • Vahvistus: 3.5 dBi
  • V.S.W.R: ≤ 1.5
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 1x SMA-uros
GNSS-antenni:
  • Taajuusalue: 1575 ~ 1610 MHz
  • RHCP-polarisaatio
  • Vahvistus: 28 dBi
  • Kohinaluku: 1.5 dB
  • V.S.W.R: < 1.50
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 1x SMA-uros
  • Virrankulutus: < 15 mA
  • Syöttöjännite: 2.7 – 5.0 ± 0.5 VDC
Wi-Fi -antenni:
  • Taajuusalue: 2350 – 2500 MHz
  • Lineaarinen polarisaatio
  • Ympärisäteilevä
  • Vahvistus: 2.5 dBi
  • V.S.W.R: < 1.50
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 1x RP-SMA-uros