TELTONIKA - Antenni - LTE/Wi-Fi/GPS-ant RUT9-sarjaan

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimivahvistus - 28 dB

  • Taajuusalue 1 - 617...960 MHz

  • Taajuusalue 2 - 1560...1610 MHz

  • Taajuusalue 3 - 1700...2700 MHz

  • Taajuusalue 4 - 3300...6000 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051841646

Sähkönumero

7403228

Toimittajan tuotenumero

PR1ICC60

Tukkuerä

1

Maksimivahvistus:

28 dB

Taajuusalue 1:

617...960 MHz

Taajuusalue 2:

1560...1610 MHz

Taajuusalue 3:

1700...2700 MHz

Taajuusalue 4:

3300...6000 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

DAB+:

ei

DVB-T2-viritin (Codec H.264):

ei

UHF:

ei

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

ei

DAB:

ei

LTE/Wi-Fi/GPS-antenni RUT9-sarjan reitittimille, IP67, ympärisäteilevä

Teltonika PR1ICC60 on ulkokäyttöön soveltuva antenni, joka on suunniteltu erityisesti RUT9-sarjan reitittimille. Se on erityisen hyödyllinen, kun tarvitaan vakaa ja monipuolinen yhteys LTE-, Wi-Fi- ja GPS-verkkoihin yhdellä antennilla. Se sopii hyvin mm. teollisuusalueille, ajoneuvoihin, etävalvontakohteisiin, maatiloille ja rakennustyömaille.

Ominaisuudet:
  • Kaapelit: 4x RG316, 1x RG174
  • Käyttölämpötila: -40 °C - +75 °C
  • Kiinnitysvaihtoehdot: seinä, katto tai masto
  • IP-luokitus: IP67
  • Paino: 1500g

LTE-antenni:
  • Taajuusalueet: 617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz
  • Pystypolarisaatio
  • Ympärisäteilevä
  • Vahvistus: Max 4,5 dBi
  • V.S.W.R: < 2.50
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 2x SMA-uros
GSM-antenni (GNSS):
  • Taajuusalue: 1560 ~ 1610 MHz
  • RHCP-polarisaatio
  • Vahvistus: 28 dBi
  • V.S.W.R: < 2.00
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 1x SMA-uros
  • Virrankulutus: 2.5 - 6.5 mA
  • Syöttöjännite: 2.5 - 6.5 VDC
Wi-Fi -antenni:
  • Taajuusalueet: 2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz
  • Pystypolarisaatio
  • Ympärisäteilevä
  • Vahvistus: Max 7.5 dBi
  • V.S.W.R: < 2.00
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 2x RP-SMA-uros