TELTONIKA - Antenni - MIMO LTE 2X3m kaapeli SMA-U

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimivahvistus - 2.5 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 2

  • Pituus - 0.081 m

  • Taajuusalue 1 - 698...960 MHz

  • Taajuusalue 2 - 1710...2690 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840311

Sähkönumero

7403233

Toimittajan tuotenumero

PR1KCL25

Tukkuerä

1

Maksimivahvistus:

2.5 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

2

Pituus:

0.081 m

Taajuusalue 1:

698...960 MHz

Taajuusalue 2:

1710...2690 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

DAB+:

ei

DVB-T2-viritin (Codec H.264):

ei

UHF:

ei

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

ei

DAB:

ei

MIMO LTE-kattoantenni, 2X3m kaapeli, SMA-uros

Teltonika PR1KCL25 on kompakti Combo MIMO ‑kattoantenni, joka on suunniteltu luotettavaan 2G/3G/4G/LTE‑yhteyteen ajoneuvo- ja teollisuuskäytössä. Antenni tukee MIMO-teknologiaa ja kattaa laajan taajuusalueen, tarjoten vakaan suorituskyvyn myös vaativissa olosuhteissa. Ruuvikiinnitteinen, matalaprofiilinen rakenne ja IP65-suojaus tekevät siitä erinomaisen valinnan Teltonika-reitittimien yhteyteen.

Ominaisuudet:
  • Ruuvikiinnitys
  • IP-luokitus: IP67
  • Materiaali: UV:n kestävä muovi ja kaapeli
  • Mitat: Ø 81.3 x 15.2 mm
  • Kaapelit: 2x RG174 3000m
  • Käyttölämpötila: -40 °C - +85 °C
LTE-antenni:
  • Taajuusalueet: 698 – 960, 1710 – 2690 MHz
  • Lineaarinen polarisaatio
  • Pääantennin vahvistus: 2.5 dBi
  • AUX-antennin vahvistus: 1.5 dBi
  • V.S.W.R: < 3.0
  • Impendanssi 50ohm
  • Liittimet: 2x SMA-uros