TELTONIKA - Ethernet kytkin - 5-port 10/100M industrial DIN

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5

  • Korkeus - 28 mm

  • Leveys - 113 mm

  • Syvyys - 26.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051841356

Sähkönumero

7403212

Toimittajan tuotenumero

TSF010

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

Korkeus:

28 mm

Leveys:

113 mm

Syvyys:

26.6 mm

Tehonkulutus (max.):

1.5 W

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rinnakkaistehonlähde:

ei

5-porttinen 10/100 Mb/s teollisuuskytkin, unmanaged, ei PoE, DIN-kiinnitys



Teltonika TSF010 on erittäin kompakti ja kestävä 5-porttinen Ethernet-kytkin, joka on suunniteltu erityisesti teollisuus- ja IoT-käyttöön. Sen “flat design” -muotoilu mahdollistaa asennuksen myös ahtaisiin sähkökaappeihin ja DIN-kiskoihin, missä tilaa on vähän.

TSF010 on täysin plug-and-play. Se ei vaadi erillistä konfigurointia, vaan toimii heti, kun kaapelit kytketään. Tämä tekee siitä täydellisen valinnan kohteisiin, joissa halutaan yhdistää useita laitteita helposti ja luotettavasti.

Alumiinirunko, laaja käyttölämpötila-alue ja teollisuustason suojaus takaavat pitkäikäisen ja varman toiminnan myös vaativissa ympäristöissä.

TSF010 sopii esimerkiksi valvontakameroiden, maksupäätteiden, teollisuusautomaation ja kioskilaitteiden verkottamiseen – sekä kaikkiin tilanteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa, tilaa säästävää ja huoltovapaata kytkentäratkaisua.

Ominaisuudet
  • 5 × Ethernet-porttia (10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX)
  • Unmanaged – plug-and-play, ei konfigurointia
  • Virransyöttö: 7–57 VDC, ylijännite- ja oikosulkusuojattu
  • Virrankulutus: tyypillisesti 1 W, maksimi n. 1.5 W
  • Runko: alumiini, IP30-suojausluokka
  • ESD-suojaus Ethernet-porteissa
  • Asennus: DIN-kisko (35 mm) tai seinäkiinnitys