Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

TELTONIKA - Ethernet kytkin - 8xGb+2xSFP hallittava PoE+

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • PoE -porttien lukumäärä - 8

  • Korkeus - 44.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4779051840281

Sähkönumero

7403218

Toimittajan tuotenumero

TSW202

Tukkuerä

16

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

PoE -porttien lukumäärä:

8

Korkeus:

44.2 mm

Leveys:

132 mm

Syvyys:

95 mm

Tehonkulutus (max.):

246 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

2

Enimmäisteho PoE:

240 W

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rinnakkaistehonlähde:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

8×Gigabit + 2×SFP hallittava teollisuuskytkin, PoE+ 30 W/portti (240 W), L2/L3, DIN-kiinnitys

30 W per portti, yhteisteho 240 WTSW202 on hallittava (managed) teollisuus-PoE+-kytkin, jossa on 8 Gigabit RJ-45 -porttia ja 2 SFP-porttia kuituyhteyksille.

Jokainen RJ-45-portti voi syöttää virtaa (PoE+) jopa 30 W, yhteisteho 240 W.

Laite tukee mm. VLAN:ia, statista reititystä (IPv4/IPv6), useita teollisuusprotokollia kuten Profinet, EtherNet/IP ja MRP, sekä laajaa virtasyöttöaluetta. Runkonsa ja jäähdytyksensä ansiosta se kestää haastavia ympäristöjä.

Käyttökohteet
  • Teollisuuden automatisoidut verkot, joissa useita PoE-laitteita, esim. kamerat, anturit tai tukiasemat
  • Verkkoyhteydet rakennusten välillä kuitua käyttäen, esimerkiksi SFP-porttien kautta
  • Järjestelmät, joissa tarvitaan hallintatoimintoja: VLAN, QoS, reititys, portin eristys, PoE-hallinta
  • Paikat, joissa olosuhteet ovat vaativat: laaja lämpötila-alue, alumiinikotelo, kiinnitys DIN-kiskoon
Ominaisuudet
  • 8 Gigabit PoE+-porttia + 2 SFP-porttia
  • 30 W per portti, kokonais PoE-budjetti 240 W
  • 2 SFP-porttia kuituyhteyksiin Laaja syöttöjännitealue 7-57 V DC PoE-out (jännitevaatimus 44-57 V DC) virransyötön toiminta edellyttää, että tulon jännite on riittävän korkea.
  • Hallittava L2 kytkin, jossa on L3-lisäominaisuuksia
  • VLAN, reititys (IPv4/IPv6), portin eristys, PoE-hallinta, kaistanhallinta, QoS
  • Jumbo frame -tuki / suuri puskuritila: Suuret datapaketit (9216 tavua) ja puskuri 128 KB; paremmin soveltuu videolle tai suurille datavirroille.
  • Alumiinikotelo
  • Seinä- tai DIN-kiskoasennus
  • IP30-suojausluokka
  • Toimintalämpötila -40…+75 °C.
  • Pakkaus ei sisällä virtalähdettä