TELTONIKA - Ethernet kytkin - 8xGbit+2xSFP industrial PoE+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
PoE -porttien lukumäärä - 8
Korkeus - 44.2 mm
Leveys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051843671
Sähkönumero
7403217
Toimittajan tuotenumero
TSW200
Tukkuerä
5
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
44.2 mm
Leveys:
132 mm
Syvyys:
95.1 mm
Tehonkulutus (max.):
245.5 W
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
2
Enimmäisteho PoE:
240 W
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rinnakkaistehonlähde:
ei
TSW200 on teollisuusluokan unmanaged Ethernet-kytkin, jossa on 8 Gigabit PoE+-RJ45-porttia sekä 2 SFP-porttia pitkille kuituyhteyksille.
Se tarjoaa jopa 30 W per portti ja kokonaisuudessaan 240 W PoE-budjetin, joten pystyy syöttämään virtaa useille laitteille samaan aikaan.
Laite toimii laajalla virtajännitealueella, kestää kovia olosuhteita ja soveltuu erinomaisesti teollisuus-, hallinto- tai muu korkean kuormituksen verkkoihin.
Käyttökohteet
- Verkot, joissa tarvitaan sekä data- että virransyöttöä PoE+-laitteille, esim. valvontakamerat, tukiasemat, wlan-pisteet
- SFP-portit mahdollistavat pitkät yhteydet kuitua pitkin (esim. rakennusten välillä tai huoneesta toiseen)
- Teollisuus- ja kiinteistöasennukset, joissa vaaditaan kovaa pakkasta tai korkeita lämpötiloja, robusti kotelo ja DIN-kiskokiinnitys
- Tilanteet, joissa budjetissa tai kaapeloinnissa halutaan säästöä: yhdellä laitteella data + virta useaan laitteeseen
- 8 PoE+-porttia (30 W / portti), yhteisteho 240 W
- Virtaa yhdellä laitteella monelle PoE-laitteelle samaan aikaan.
- Gigabit-nopeus (10/100/1000 Mbps) kaikissa Ethernet-porteissa
- 2 SFP-porttia kuituyhteyksiin
- Laaja syöttöjännitealue 7-57 V DC
- PoE-out (jännitevaatimus 44-57 V DC) virransyötön toiminta edellyttää, että tulon jännite on riittävän korkea.
- Plug & Play asennus: Ei asetuksia tai ohjelmointia, liitä ja käytä
- Jumbo frame -tuki / suuri puskuritila: Suuret datapaketit (9216 tavua) ja puskuri 128 KB; paremmin soveltuu videolle tai suurille datavirroille.
- Alumiinikotelo
- Seinä- tai DIN-kiskoasennus
- IP30-suojausluokka
- Toimintalämpötila -40…+75 °C.
- Virtalähde ei sisälly pakkaukseen


