TELTONIKA - Kiinnitystarvike - DIN-kiskokiinnike 35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DIN-kiskoadapterin tyyppi - suora
Kiinnitystapa - DIN-kisko 35 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051840847
Sähkönumero
7403231
Toimittajan tuotenumero
PR5MEC11
Tukkuerä
1
DIN-kiskoadapterin tyyppi:
suora
Kiinnitystapa:
DIN-kisko 35 mm
Materiaali:
muovi
DIN-kiskokiinnike 35mm kiskoon
Kiinnitysadapteri Teltonika-laitteille 35mm DIN-kiskokiinnitykseen.
Kiinnitysadapteri Teltonika-laitteille 35mm DIN-kiskokiinnitykseen.
- Materiaali polypropeeni-muovia
- Mukana ruuvit 2kpl


