TELTONIKA - Liitosjohto - 4-pin/4-pin -virtakaapeli 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2 mm²
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4779051841219
Sähkönumero
7403230
Toimittajan tuotenumero
PR2PP10B
Tukkuerä
1
Pituus:
1 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.2 mm²
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
musta
Liitäntä 1:
4-napainen pistoke (AS/NZS)
Nimellisvirta:
2 A
Liitäntä 2:
4-napainen pistorasia (AS/NZS)
Kaapelisyöttökytkentä 1:
suora
Kaapelisyöttökytkentä 2:
suora
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PR2PP10B-kaapelia käytetään liittämään Teltonikan reitittimet ja muut laitteet virtalähteisiin tai akku-/UPS‑ratkaisuihin, joissa on 4‑pin liitäntä.
Tekniset ominaisuudet:
- Liittimet: 4‑pin → 4‑pin (3mm pitch)
- Johdon pituus: 1 metri
- Jännite: max 30 VDC
- Virta: max 2 A
- Johdin: 4 × 0.20 mm² (24 AWG)
- Materiaali: PVC
- Paloluokitus UL 94 V‑2


