TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat4 dualSIM passPoE-in

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051840823

Sähkönumero

7403206

Toimittajan tuotenumero

RUT901

Tukkuerä

5

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

3

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

0

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

4G LTE-reititin Cat 4 (150 Mbps), dual SIM, 5×RJ45 10/100 Mb/s, Wi-Fi (802.11b/g/n), GNSS, 1×DI/DO, RS-232/RS-485, Passive PoE-in, 9-30 VDC



Teltonika RUT901 on luotettava teollisuusluokan 4G/LTE-reititin, joka tarjoaa 4G LTE (Cat 4) yhteyden, Wi‑Fi‑tuen ja neljä Ethernet‑porttia, sekä Dual SIM-varmistuksen.

Digitaaliset tulot ja lähdöt yhdessä monipuolisen RutOS-käyttöjärjestelmän kanssa tarjoavat mahdollisuuden automatisointi- ja etähallintaratkaisuihin.

Kaksi SIM-korttipaikkaa takaavat yhteyden jatkuvuuden. Laite siirtyy automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen verkko katkeaa.

RUT901 soveltuu erinomaisesti teollisuus- ja automaatiojärjestelmiin, valvontakameroihin ja turvaratkaisuihin, liikenteen ja logistiikan tarpeisiin, maksupäätteisiin ja kioskeihin sekä energia- ja ympäristöseurantaan, mutta myös rakennustyömaille ja muihin väliaikaisiin toimipisteisiin.

Ominaisuudet:
  • 4G LTE (Cat 4), taaksepäin yhteensopiva 3G/2G
  • Latausnopeus jopa 150 Mbps
  • Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
  • Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, toimii access point- (AP) ja station-tiloissa (STA)
  • 2 x SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF)
  • Automaattinen WAN-varayhteys varmistaa verkkoyhteyden katkoksissa
  • Neljä Ethernet-porttia: 1 x WAN, 3 x LAN, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
  • Passive PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
  • Syöttöjännite: 9–30 VDC
  • I/O-liitännät: 1 digitaalinen tulo (0-6 V / 8–30 V), 1 digitaali lähtö (max 30V, 300 mA), tapahtumapohjaiset hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS
  • 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
  • 2 × RP-SMA-liitin Wi-Fi-antennille
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet