TELTONIKA - Reititin - 4G LTE Cat4 dualSIM WiFi GPS

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051842223

Sähkönumero

7403208

Toimittajan tuotenumero

RUT956

Tukkuerä

5

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

3

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

0

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

4G LTE-reititin Cat 4 (150 Mbps), dual SIM, Wi-Fi, 4×RJ45 10/100 Mb/s, GNSS, RS-232/RS-485, DI/DO, GPS, Passive PoE-in, 9-30 VDC



Teltonika RUT956 on monipuolinen teollisuusluokan 4G/LTE-reititin paikannuksella, joka tarjoaa 4G LTE (Cat 4) -yhteyden, Wi-Fi-tuen ja neljä Ethernet-porttia, sekä Dual SIM -varmistuksen.

Lisäksi se sisältää GNSS-paikannuksen, sarjaliitännät (RS232 ja RS485), USB-portin sekä laajat I/O-liitännät, jotka tekevät siitä täydellisen ratkaisun monimutkaisiin etä- ja automaatiosovelluksiin.

Kaksi SIM-korttipaikkaa takaavat yhteyden jatkuvuuden – laite siirtyy automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen verkko katkeaa. eSIM-ominaisuus mahdollistaa useiden operaattoriprofiilien hallinnan ilman fyysisiä SIM-kortteja.

GNSS vastaanottaa sijaintitietoa ja synkronoi ajan, mikä on tärkeää liikkuvissa sovelluksissa ja tarkkaa paikannusta edellyttävissä järjestelmissä.

RUT956 soveltuu erinomaisesti teollisuus- ja automaatiojärjestelmiin, liikenteen ja logistiikan tarpeisiin, energiasektorille, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä kohteisiin, joissa tarvitaan sekä verkkoyhteyttä että paikannusta.

Ominaisuudet
  • 4G LTE (Cat 4), taaksepäin yhteensopiva 3G/2G
  • Latausnopeus jopa 150 Mbps
  • Lähetysnopeus jopa 50 Mbps
  • Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, toimii access point- (AP) ja station-tiloissa (STA), jopa 100 käyttäjää
  • 2 × SIM-korttipaikka (Mini-SIM, 2FF), automaattinen varayhteys
  • eSIM Reititin tukee jopa seitsemää eSIM-profiilia, mahdollistaen useiden operaattoreiden liittymien tallentamisen ja helpon vaihdon
  • GNSS-paikannus: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (paikannus ja ajan synkronointi)
  • Neljä Ethernet-porttia: 1 × WAN, 3 × LAN, 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
  • Sarjaliitännät: RS232 ja RS485 USB 2.0 A-portti ulkoisille laitteille
  • Laajat I/O-liitännät: digitaalinen, analoginen ja rele-ulostulo, eristetyt portit, tapahtumapohjaiset hälytykset sähköpostiin, RMS tai SMS
  • Passive PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
  • Syöttöjännite: 9–30 VDC
  • 2 × SMA-liitintä LTE-antennille
  • 1 × SMA-liitin GNSS-antenille
  • 2 × RP-SMA-liitin Wi-Fi-antennille
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta-, IoT- ja tietoturvaominaisuudet (VPN, Modbus, MQTT, NTRIP, SNMP jne.)