TELTONIKA - Reititin - 5G NR LTE Cat19 PoE o/i IP55

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 2

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4779051842933

Sähkönumero

7403201

Toimittajan tuotenumero

OTD500

Tukkuerä

9

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

2

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

muu

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

5G NR reititin ulkokäyttöön Cat 19 (3.6 Gbps), 4x4MIMO, 2xSIM, eSIM, 1xPoE out, 1xPoE in, IP55



Teltonika OTD500 on kestävä ja monipuolinen ulkokäyttöön suunniteltu 5G-reititin, joka tarjoaa luotettavan yhteyden haastavissakin olosuhteissa.

Soveltuu hyvin ulkokäyttöön, kuten valvontakameroiden, IoT-laitteiden ja etäyhteyksien tarpeisiin. IP55-suojattu kotelo kestää pölyä ja vettä, käyttölämpötila -40 °C – +75 °C.

Kaksois-SIM mahdollistaa saumattoman yhteyden vaihtamisen heikon signaalin tai datarajan ylittymisen yhteydessä. Teltonika OTD500:n eSIM-ominaisuus mahdollistaa useiden operaattoriprofiilien hallinnan ilman fyysisiä SIM-kortteja.

PoE-in ja 1PoE-out Ethernet-portit helpottavat virran ja datan siirtoa.

Etähallinta RMS-järjestelmän kautta, QoS- ja palomuuriasetukset sekä VPN-tuki (mm. OpenVPN, WireGuard, IPsec).

Ominaisuudet:
  • 5G Sub-6GHz: maksiminopeus on 3.4 Gbps lataus ja 2.4 Gbps lähetys (4x4 MIMO)
  • 4G LTE Cat 19: maksiminopeus on 1.9 Gbps lataus ja 200 Mbps lähetys
  • eSIM Reititin tukee jopa seitsemää eSIM-profiilia, mahdollistaen useiden operaattoreiden liittymien tallentamisen ja helpon vaihdon
  • Kaksi SIM-korttipaikkaa mahdollistavat automaattisen varayhteyden, jos ensisijainen yhteys katkeaa
  • Kaksi Ethernet-porttia: 10/100/1000 Mbps
  • Active PoE-in: reititin voi vastaanottaa virtaa Ethernet-kaapelin kautta
  • Active PoE-out 802.3af: mahdollistaa virran syöttämisen Ethernet-kaapelin kautta toiselle laitteelle, joka tarvitsee enintään 15,4 wattia tehoa
  • Syöttöjännite: 42.5–57 VDC
  • Yhteensopiva Teltonikan RMS-etähallintajärjestelmän kanssa
  • RutOS käyttöjärjestelmä tarjoaa monipuoliset hallinta- ja tietoturvaominaisuudet