TELTONIKA - Antenni - LTE/Wi-Fi-ant. RUT2-sarjaan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimivahvistus - 6 dB
Taajuusalue 1 - 617...960 MHz
Taajuusalue 2 - 1700...2700 MHz
Taajuusalue 3 - 2300...2700 MHz
Taajuusalue 4 - 3300...3800 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051841615
Sähkönumero
7403227
Toimittajan tuotenumero
PR1IC860
Tukkuerä
1
Maksimivahvistus:
6 dB
Taajuusalue 1:
617...960 MHz
Taajuusalue 2:
1700...2700 MHz
Taajuusalue 3:
2300...2700 MHz
Taajuusalue 4:
3300...3800 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
DAB+:
ei
DVB-T2-viritin (Codec H.264):
ei
UHF:
ei
VHF:
ei
FM:
ei
DVB-T:
ei
DAB:
ei
Ominaisuudet:
- Kaapelit: 3x RG316
- Käyttölämpötila: -40 °C - +75 °C
- Kiinnitysvaihtoehdot: seinä, katto tai masto
- IP-luokitus: IP67
- Paino: 1500g
LTE-antenni:
- Taajuusalueet: 617 ~ 960, 1700 ~ 2200, 2300 ~ 2700, 3300 ~ 3800 MHz
- Pystypolarisaatio
- Ympärisäteilevä
- Vahvistus: Max 4 dBi
- V.S.W.R: < 2.00
- Impendanssi 50ohm
- Liittimet: 2x SMA-uros
Wi-Fi -antenni:
- Taajuusalueet: 2400 ~ 2500 MHz
- Pystypolarisaatio
- Ympärisäteilevä
- Vahvistus: 6 dBi
- V.S.W.R: < 2.00
- Impendanssi 50ohm
- Liittimet: 1x RP-SMA-uros


