TELTONIKA - Tukiasema langaton - WiFi4 Mesh 2xRJ45 P.PoE 9-30V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 300 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051843251
Sähkönumero
7403222
Toimittajan tuotenumero
DAP140
Tukkuerä
20
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
300 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
kyllä
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN-suojaus:
kyllä
Siltaustoiminto:
kyllä
Access Points -liitäntöjen lukumäärä:
50
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
musta
Leveys:
25 mm
Korkeus:
113.1 mm
Syvyys:
68.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttäjien lukumäärä:
50
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
ei
DAP140 on Teltonikan teollisuuskäyttöön tarkoitettu langaton tukiasema, jossa on passiivinen PoE-tuloliitäntä. Se on suunniteltu parantamaan Wi-Fi-verkon kattavuutta ja suorituskykyä teollisuusympäristöissä. Wi-Fi 4 mahdollistaa luotettavan yhteyden jopa 50 samanaikaiselle käyttäjälle. Mesh-tuki ja Fast Roaming -ominaisuus mahdollistavat saumattoman liikkumisen verkossa ilman yhteyden katkeamista. Laitteesta löytyy myös kaksi RJ45-porttia.
Integroitu DIN-kiskokiinnike, 3-nastainen virtaliitin ja kestävä alumiinikotelo tekevät DAP140:stä ihanteellisen tukiaseman teollisuussovelluksiin.
Pakkaus ei sisällä virtalähdettä


