TELTONIKA - Virtalähde - EU 2-pin virtalähde, 18W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 90...264 V
Lähtöjännite - 11.4...12.6 V
Virtalähtö - 1500 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051843756
Sähkönumero
7403229
Toimittajan tuotenumero
PR315EUA
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
90...264 V
Lähtöjännite:
11.4...12.6 V
Virtalähtö:
1500 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
EU 2-pin virtalähde, 18W
PR315EUA on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti Teltonikan reitittimien ja kytkimien virransyöttöön.
Tekniset ominaisuudet:
PR315EUA on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti Teltonikan reitittimien ja kytkimien virransyöttöön.
Tekniset ominaisuudet:
- Lähtöteho: 18 W
- Lähtöjännite: 12 VDC
- Lähtövirta: 1.5 A
- Syöttöjännite: 100 – 240 VAC
- Syöttötaajuus: 50 / 60 Hz
- Tuloliitin: EU type-C
- Lähtöliitin: 2-napainen pistoke


