TELTONIKA - Virtalähde - EU 2-pin virtalähde, 62W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 90...264 V
Lähtöjännite - 45.6...50.4 V
Virtalähtö - 1300 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051841189
Sähkönumero
7403224
Toimittajan tuotenumero
PR317EUA
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
90...264 V
Lähtöjännite:
45.6...50.4 V
Virtalähtö:
1300 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
EU 2-pin virtalähde, 62W
PR317EUA on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti teollisiin verkkoympäristöihin ja Teltonikan laitteiden, kuten TSW200-, TSW202- ja TSW212- teollisuuskytkimien, virransyöttöön.
PR317EUA tarjoaa vakaan ja turvallisen virransyötön tietoliikennelaitteille, erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan kompaktia ja luotettavaa virtalähdettä sisätiloissa.
Tekniset ominaisuudet:
PR317EUA on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti teollisiin verkkoympäristöihin ja Teltonikan laitteiden, kuten TSW200-, TSW202- ja TSW212- teollisuuskytkimien, virransyöttöön.
PR317EUA tarjoaa vakaan ja turvallisen virransyötön tietoliikennelaitteille, erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan kompaktia ja luotettavaa virtalähdettä sisätiloissa.
Tekniset ominaisuudet:
- Lähtöteho: 62 W
- Lähtöjännite: 48 VDC
- Lähtövirta: 1.3 A
- Syöttöjännite: 100 – 240 VAC
- Syöttötaajuus: 50 / 60 Hz
- Tuloliitin: EU type-C
- Lähtöliitin: 2-napainen pistoke


