TELTONIKA - Virtalähde - EU 2-pin virtalähde, 9W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 90...264 V
Lähtöjännite - 8.55...9.45 V
Virtalähtö - 1000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051841165
Sähkönumero
7403225
Toimittajan tuotenumero
PR3PREU6
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
90...264 V
Lähtöjännite:
8.55...9.45 V
Virtalähtö:
1000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
muu
EU 2-pin virtalähde, 9W
PR3PREU6 on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti Teltonikan tukiasemien, reitittimien ja kytkimien virransyöttöön.
Tekniset ominaisuudet:
PR3PREU6 on Teltonikan EU 2-napainen virtalähde, joka on suunniteltu erityisesti Teltonikan tukiasemien, reitittimien ja kytkimien virransyöttöön.
Tekniset ominaisuudet:
- Lähtöteho: 9 W
- Lähtöjännite: 9 VDC
- Lähtövirta: 1.0 A
- Syöttöjännite: 100 – 240 VAC
- Syöttötaajuus: 50 / 60 Hz
- Tuloliitin: EU type-C
- Lähtöliitin: 2-napainen pistoke


