TERÄSTARVIKE - Aluslaatta M8 - XZAK 1008 (Pakkaus 200 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 8 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus - 8 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500177
Sähkönumero
5250017
Toimittajan tuotenumero
5250017
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus:
8 mm
Materiaalin laatu:
muu
Karkaistu:
ei
Hammastus:
ei
Viistetty:
ei


