Etusivu

TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 120 mm2 - XAHO 30120

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 120 mm2 - XAHO 30120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052105617

Sähkönumero

5210561

Toimittajan tuotenumero

5210561

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Materiaali:

alumiini

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0