Etusivu

TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 50 mm2 - XAHO 3050

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 50 mm2 - XAHO 3050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052105464

Sähkönumero

5210546

Toimittajan tuotenumero

XAHO 3050

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Materiaali:

alumiini

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0