Etusivu

TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 70 mm2 - XAHO 3070

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kaapelikenkä Al/tappi 70 mm2 - XAHO 3070

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052105518

Sähkönumero

5210551

Toimittajan tuotenumero

5210551

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Materiaali:

alumiini

Kiinnitysreikien lukumäärä:

0