TERÄSTARVIKE - Kansiruuvi - 12X150 KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 150 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pään halkaisija - 19 mm
Varren halkaisija - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013433933
Sähkönumero
1343393
Toimittajan tuotenumero
57112150K
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Pituus:
150 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pään halkaisija:
19 mm
Varren halkaisija:
12 mm
M12X150


