Etusivu

TERÄSTARVIKE - Kierretanko - M 16x2000 mm KS

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kierretanko - M 16x2000 mm KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013434169

Sähkönumero

1343416

Toimittajan tuotenumero

M16X2000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierrekoko (metrinen):

16

Pituus:

2000 mm

M16X2000