TERÄSTARVIKE - Kierretanko - M 20x2000 mm KS

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Kierretanko - M 20x2000 mm KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013434206

Sähkönumero

1343420

Toimittajan tuotenumero

1343420

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierrekoko (metrinen):

20

Pituus:

2000 mm

M20X2000