TERÄSTARVIKE - Kuusiomutteri DIN 934 8.0 - M12 KS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 10 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Avaimen leukaväli - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013440122
Sähkönumero
1344012
Toimittajan tuotenumero
934812K
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Korkeus:
10 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Avaimen leukaväli:
19 mm
M12KSSFS2067DIN