TERÄSTARVIKE - Kuusiomutteri DIN 934-8 ZNK - M16 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 13 mm
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Avaimen leukaväli - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013440160
Sähkönumero
1344016
Toimittajan tuotenumero
934816K
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Korkeus:
13 mm
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Avaimen leukaväli:
24 mm
M16KSSFS2067DIN


