TERÄSTARVIKE - Mutteri M8 - XZAM 1008 (Pakkaus 200 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 8 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 13 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500153
Sähkönumero
5250015
Toimittajan tuotenumero
5250015
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
8 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
13 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Paksuus:
8 mm
Aukon muoto:
pyöreä
Materiaalin laatu:
muu
Karkaistu:
ei
Hammastus:
ei
Viistetty:
ei


