TERÄSTARVIKE - Neliöaluslevy DIN436 ZNK - M16 KS, 60x60x7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 18 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 60 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441068
Sähkönumero
1344106
Toimittajan tuotenumero
4360600716K
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
18 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
60 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
6 mm
60X60X5MM,M16KS


