TERÄSTARVIKE - Neliöaluslevy DIN436 ZNK - M20 KS, 60x60x7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 20 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 60 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441075
Sähkönumero
1344107
Toimittajan tuotenumero
4360600720K
Tukkuerä
50
Sisähalkaisija:
20 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
60 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
7 mm
60X60X7MM,M20KS


