TERÄSTARVIKE - Neliöaluslevy DIN436 ZNK - M24 KS, 80x80x8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 24 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 80 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441099
Sähkönumero
1344109
Toimittajan tuotenumero
4360800824K
Tukkuerä
25
Sisähalkaisija:
24 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
80 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
8 mm
80X80X8MM,M24KS


