Varastointi päättyy

TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M10 KS

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M10 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10.5 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Paksuus - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013441204

Sähkönumero

1344120

Toimittajan tuotenumero

12610K

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

10.5 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

20 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Paksuus:

2 mm

Materiaalin laatu:

muu

M10KS