TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M20 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 21 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 37 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441303
Sähkönumero
1344130
Toimittajan tuotenumero
12620K
Tukkuerä
200
Sisähalkaisija:
21 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
37 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
3 mm
M20KS


