Varastointi päättyy

TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN125 ZNK - M8 KS

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN125 ZNK - M8 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Paksuus - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013441488

Sähkönumero

1344148

Toimittajan tuotenumero

12508K

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

8 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Paksuus:

2 mm

Sopii pulttikoolle (M):

8

M8SS