TERÄSTARVIKE - Ylijännitesuojateline - MORE-15 Teline


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - aluspalkki
Materiaali - muu
Halkaisija - 800 mm
Paino - 2.7 kg
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058060262
Sähkönumero
5806026
Toimittajan tuotenumero
SL5806026
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
aluspalkki
Materiaali:
muu
Halkaisija:
800 mm
Paino:
2.7 kg
-