Etusivu

TERMOTECH - K-tyypin lämpötilalähetin - TL518K1-160S-420

Wexon Oy
KopioiKopioi
TERMOTECH - K-tyypin lämpötilalähetin - TL518K1-160S-420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -80...1150 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Kytkettävällä ulostulolla - ei

  • Laajennettava - ei

  • Integroitu konfigurointitoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026150636

Sähkönumero

2615063

Toimittajan tuotenumero

155449

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-80...1150 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Kytkettävällä ulostulolla:

ei

Laajennettava:

ei

Integroitu konfigurointitoiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

EMC-versio:

ei

Paino:

0.2 kg

Malli TL518K1-160S-420. 4...20 mA DIN B-kotelolla. alue -80....+1150Cohjelmoitavissa. anturin koko 6 mm x 160 mm. IP 65. käyttöjännite10...32 VDC. anturin materiaali Inconel 600. kotelo AI

Soveltuu erinomaisesti asennettavaksi TT2-upotustaskun kanssa.