TERMOTECH - PT 100 anturi - RMF300-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027294131
Sähkönumero
2729413
Toimittajan tuotenumero
155200
Tukkuerä
1
PT 100 pistoanturi.malli RMF300-100. 3-johdin. lämpötila-alue.-80...+250C. IP 65. anturin koko 4 mm x 100 mm. anturin aine AISI316.kytkentä 3 m teflon-kaapeli. IEC751 luokka B


