TERMOTECH - Upotusputki - TB2 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410028022580
Sähkönumero
2802258
Toimittajan tuotenumero
155569
Tukkuerä
1
Upotusputki 6mm sauva-anturille. kartio. 100mm. G.5 AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L

TERMOTECH -tuote
Tutustu TERMOTECH-sarjaan


