TERMOTECH - Upotusputki - TT2 250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410028022573
Sähkönumero
2802257
Toimittajan tuotenumero
155568
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Upotusputki 6mm sauva-anturille. 150mm. G.5 AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L
TERMOTECH -tuote
Tutustu TERMOTECH-sarjaan


