TERMOTECH - Upotusputki - TT2 075

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410028022559
Sähkönumero
2802255
Toimittajan tuotenumero
155566
Tukkuerä
1
Upotusputki 6mm sauva-anturille. 75mm. G.5 AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L
Upotusputket Ø 6 mm lämpötila-antureille 1/2\ AISI 316L
TERMOTECH -tuote
Tutustu TERMOTECH-sarjaan


