TESTBOY - Voimapistorasia testeri/adapt. - TESTAVIT 400/16

Enequi AB
KopioiKopioi
TESTBOY - Voimapistorasia testeri/adapt. - TESTAVIT 400/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028532204013

Sähkönumero

6401483

Toimittajan tuotenumero

12307

Tukkuerä

20

Pistorasiakoestin CEE 16A Testboy TV416A



TESTAVIT 416
  • Nopea CEE-pistorasian testaus
  • Selkeä asennuksen ilmaisu värivaloin
  • Vikavirtasuojan testaus Testboy Schuki-pistorasiakoestimen kanssa
Testboy CEE- pistorasiakoestimessa saat useita eri ominaisuuksia yhdessä tuotteessa. Sillä voi muun muassa ohjata vaihejärjestystä ja tuote kertoo nykyisen kokoonpanon 16A CEE-pistorasiassa (TV416) tai 32A-rasiassa (TV432). Tuote ilmaisee asennuksen tilanteen hohtolampuin (kunnossa/asentamatta tai poikki). Toimii myös adapterina CEE-rasiasta perinteiseen pistorasiaan. Käytettäessä Testboy Testavit Schuki 1A:n, 1LCD:n tai 2K:n kanssa, voidaan testata myös CEE:n vikavirtasuojakytkennät. Mukana käyttöohje. Viiden vuoden takuu.