THEBEN - Ajastin - ELPA 047

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468047002
Sähkönumero
2606624
Toimittajan tuotenumero
0470002
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...20 min
Toiminto:
elektroninen
Asennustapa:
uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
23.5 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
ei ole
Mitoitettu kytkentävirta:
8 A
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
5 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
30 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1500 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
250 W
Syöttöjännite:
220...240 V
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
400 VA
Energiankulutus:
0.1 W
Porrasvaloautomaatti kojerasia-asennuksiin,


