THEBEN - Ajastin - Elpa 540 app BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468540121
Sähkönumero
2607792
Toimittajan tuotenumero
5400008
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...30 min
Toiminto:
elektroninen, monitoiminen
Asennustapa:
uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
10 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Toistuva:
toistuva + jatkuva valo + aikapidennys
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
250 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
150 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Energiankulutus:
0.2 W
Elpa 540 app BN
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


