THEBEN - Ajastin - ELPA 6 plus Porrasvaloautomaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 220...240 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468000052
Sähkönumero
2607627
Toimittajan tuotenumero
0060003
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
220...240 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...20 min
Toiminto:
elektroninen, monitoiminen
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
toistuva + jatkuva valo + aikapidennys
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
150 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3600 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
kyllä
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Syöttöjännite:
220...240 V
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1200 VA
Energiankulutus:
0.3 W
Porrasvaloautomaatti, elektroninen, Nollapistekytkentä relekoskettimien suojaamiseen ja valaisimille, ts. valaisimien käyttöikä pitenee, Monitoimilaite 10 valittavalla toiminnolla, asetukset voidaan tehdä laitteen etupuolella, Poiskytkeytymisen esivaroitus LED-lampuille (yksinkertainen vilkkuminen kaksi kertaa), Pidennetty vilkkuimpulssi, ilmoittaa luotettavasti LED-valojen poiskytkeytymisen, Pitkäaikaistoiminto voidaan aktivoida pitkällä painikkeen painalluksella, Heti uudelleen kytkettävissä (portaikon valaistuskytkin) tai etuajassa poiskytkettävissä (virtasykäyskytkin päästöhidastuksella), Virtasykäyskytkin, Kestovalo, Liitinvaraukset kuten ELPA 8, Käyntitarkkuus, Painiketulo elektronisella ylikuormitussuojalla, Automaattinen 3- tai 4-johtimen tunnistus (4-johdinta lattiavalaistukselle, 3-johdinta eivät ole enää sallittuja uusissa asennuksissa)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


