THEBEN - Ajastin - ELPA 7 Porrasvaloautomaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468007006
Sähkönumero
2607184
Toimittajan tuotenumero
0070002
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...20 min
Toiminto:
elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
voidaan jälkikytkeä + jatkuva valo
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
100 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2600 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
2600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
400 VA
Energiankulutus:
0.3 W
Porrasvaloautomaatti, elektroninen, Liitinvaraukset kuten ELPA 8, Käyntitarkkuus, Painiketulo elektronisella ylikuormitussuojalla, Automaattinen 3- tai 4-johtimen tunnistus (4-johdinta lattiavalaistukselle, 3-johdinta eivät ole enää sallittuja uusissa asennuksissa)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


